Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, ottone
DIN 9021 ottone
RONDELLA DIN9021 OTTONE 13,0X37X3
Cod. art. 041812 37
EAN 4045727281512
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M12 |
Diametro interno (d1) | 13 mm |
Diametro esterno (d2) | 37 mm |
Spessore (h1) | 3 mm |
Normative | DIN 9021 |
Materiale | Ottone |
Superficie | Grezzo |
Esecuzione | Con diametro esterno grande |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |