Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, ottone
DIN 9021 ottone
RONDELLA DIN9021 OTTONE 3,2X9X0.8
Cod. art. 04183 9
EAN 4046778016979
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M3 |
Diametro interno (d1) | 3,2 mm |
Diametro esterno (d2) | 9 mm |
Spessore (h1) | 0,8 mm |
Normative | DIN 9021 |
Materiale | Ottone |
Superficie | Grezzo |
Esecuzione | Con diametro esterno grande |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |