Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, ottone
DIN 9021 ottone
RONDELLA DIN9021 OTTONE 8,4X24X2,0
Cod. art. 04188 24
EAN 4045727112403
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M8 |
Diametro interno (d1) | 8,4 mm |
Diametro esterno (d2) | 24 mm |
Spessore (h1) | 2 mm |
Normative | DIN 9021 |
Materiale | Ottone |
Superficie | Grezzo |
Esecuzione | Con diametro esterno grande |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |