Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, ottone

DIN 9021 ottone
RONDELLA DIN9021 OTTONE D6,4X18X1,6

Cod. art. 04186 18

EAN 4011231365741

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021, ottone

Cod. art. 04186 18
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
Per filettatura vite

M6

Diametro interno (d1)

6,4 mm

Diametro esterno (d2)

18 mm

Spessore (h1)

1,6 mm

Normative

DIN 9021

Materiale

Ottone

Superficie

Grezzo

Esecuzione

Con diametro esterno grande