Rondella con foro quadrato, prevalentemente per strutture in legno DIN 440, acciaio, zincato (A2K), forma V
DIN 440 acciaio zincato forma V
RONDELLA-HO-DIN440-V-(A2K)-11,0X34X3
Cod. art. 04590011
EAN 4046778605401
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M10 |
Lunghezza (l1) | 11 mm |
Diametro esterno (d2) | 34 mm |
Spessore (h1) | 3 mm |
Materiale | Acciaio |
Durezza Vickers, HV | 100 HV |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | V |
DIN | 440 |
Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR) | No |