Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella con foro quadrato, prevalentemente per strutture in legno DIN 440, acciaio, zincato (A2K), forma V

DIN 440 acciaio zincato forma V
RONDELLA-HO-DIN440-V-(A2K)-14,0X44X4

Cod. art. 04590014

EAN 4045727557310

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella con foro quadrato, prevalentemente per strutture in legno DIN 440, acciaio, zincato (A2K), forma V

Cod. art. 04590014

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.
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
Per filettatura vite

M12

Lunghezza (l1)

14 mm

Diametro esterno (d2)

44 mm

Spessore (h1)

4 mm

Materiale

Acciaio

Durezza Vickers, HV

100 HV

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Forma

V

DIN

440

Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR)

No