Rondella con foro quadrato, soprattutto per strutture in legno DIN 440, zincato a caldo (TZN), con foro quadrato (forma V)
Acciaio zincato a caldo DIN 440 forma V
RONDELLA-HO-DIN440-V-(TZN)-14,0X44X4
Cod. art. 045900014
EAN 4046778640181
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M12 |
Lunghezza (l1) | 14 mm |
Diametro esterno (d2) | 44 mm |
Spessore (h1) | 4 mm |
Materiale | Acciaio |
Durezza Vickers, HV | 100 HV |
Superficie | Zincato a caldo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | V |
DIN | 440 |
Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR) | No |