Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
DIN 440 acciaio zincato forma R
ROND. PIANA P/CARP. ZN. 16,5X50X4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per raccordi per legno
Per filettatura vite | M16 |
Diametro interno (d1) | 16,5 mm |
Diametro esterno (d2) | 50 mm |
Spessore (h1) | 4 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |