Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
DIN 440 acciaio zincato forma R
RONDELLA-HO-DIN440-R-(A2K)-17,5X56X5
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per raccordi per legno
![]() | |
Per filettatura vite | M16 |
Diametro interno (d1) | 17,5 mm |
Diametro esterno (d2) | 56 mm |
Spessore (h1) | 5 mm |
Materiale | Acciaio |
Durezza Vickers, HV | 100 HV |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | R |
DIN | 440 |
Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR) | No |