Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
DIN 440 acciaio zincato forma R
RONDELLA-HO-DIN440-R-(A2K)-30,0X98X6
Cod. art. 045930
EAN 4011231388887
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per raccordi per legno
![]() | |
Per filettatura vite | M27 |
Diametro interno (d1) | 30 mm |
Diametro esterno (d2) | 98 mm |
Spessore (h1) | 6 mm |
Materiale | Acciaio |
Durezza Vickers, HV | 100 HV |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | R |
DIN | 440 |
Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR) | No |