Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

DIN 440 acciaio zincato forma R
RONDELLA-HO-DIN440-R-(A2K)-24,0X80X6

Cod. art. 045925

EAN 4011231388832

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella con foro rotondo Principalmente per costruzioni in legno, DIN 440, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Cod. art. 045925

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.
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
Per raccordi per legno

Per filettatura vite

M22

Diametro interno (d1)

24 mm

Diametro esterno (d2)

80 mm

Spessore (h1)

6 mm

Materiale

Acciaio

Durezza Vickers, HV

100 HV

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Forma

R

DIN

440

Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR)

No