Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella dentellata, svasata, forma V DIN 6797, acciaio

Acciaio DIN 6797, forma V
ROND-DENT-EST-DIN6797-V-D3,2

Cod. art. 042300 3

EAN 4046778956497

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella dentellata, svasata, forma V DIN 6797, acciaio

Cod. art. 042300 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2000 pz.
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
Per filettatura vite

M3

Diametro interno (d1)

3,2 mm

Diametro esterno (d2)

6 mm

Spessore

0,2 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Grezzo

Forma

V

Esecuzione

A scomparsa

DIN

6797