Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella dentellata, svasata, forma V DIN 6797, acciaio

Acciaio DIN 6797, forma V
ROND-DENT-EST-DIN6797-V-D5,3

Cod. art. 042300 5

EAN 4024835538220

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella dentellata, svasata, forma V DIN 6797, acciaio

Cod. art. 042300 5

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.
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
Per filettatura vite

M5

Diametro interno (d1)

5,3 mm

Diametro esterno (d2)

10 mm

Spessore

0,3 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Grezzo

Forma

V

Esecuzione

A scomparsa

DIN

6797