Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella di bloccaggio

Rondella di bloccaggio
RONDELLA-P/VITI-IMPERD-(MZN)-M4

Cod. art. 0401900004

EAN 4050642771505

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella di bloccaggio

Cod. art. 0401900004

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Elemento di collegamento in conformità alla direttiva macchine

Materiale: Acciaio zincato meccanicamente



Dispositivo di bloccaggio vite in combinazione con una vite a filetto intero


  • Impiego facile, nessun attrezzo speciale necessario

  • Grazie al design sottile dell'anello di bloccaggio è possibile inserirlo successivamente in numerose strutture senza dover apportare modifiche strutturali
Indicazione

Il lato seghettato della rondella deve puntare in direzione del filetto femmina. Le rondelle di bloccaggio non devono essere riutilizzate dopo aver rimosso il bullone.


L'utente deve controllare tutte le specifiche per l'applicabilità all'applicazione corrente.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ingegneria generale


Giocattoli


Veicoli a motore


Carrelli


Apparecchiature elettriche

Istruzioni

Montaggio:


  • 1. Creare il foro (diametro foratura = diametro nominale della rondella + max 1 mm) oppure un foro asolato

  • 2. Spingere il bullone attraverso il foro

  • 3. Far scorrere la rondella di bloccaggio sulla filettatura

Per filettatura vite

M4

Diametro nominale (d1)

4 mm

Diametro esterno (d2)

10 mm

Spessore (h1)

1,3 mm

Materiale

Acciaio per molle

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Area di applicazione

Conforme alla Direttiva macchine

Forza di asportazione

223 N

Forza di assemblaggio

98 N