Rondella di bloccaggio
Rondella di bloccaggio
RONDELLA-P/VITI-IMPERD-(MZN)-M8
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Materiale: Acciaio zincato meccanicamente
Dispositivo di bloccaggio vite in combinazione con una vite a filetto intero
- Impiego facile, nessun attrezzo speciale necessario
- Grazie al design sottile dell'anello di bloccaggio è possibile inserirlo successivamente in numerose strutture senza dover apportare modifiche strutturali
Il lato seghettato della rondella deve puntare in direzione del filetto femmina. Le rondelle di bloccaggio non devono essere riutilizzate dopo aver rimosso il bullone.
L'utente deve controllare tutte le specifiche per l'applicabilità all'applicazione corrente.
Caratteristiche tecniche(X)
Ingegneria generale
Giocattoli
Veicoli a motore
Carrelli
Apparecchiature elettriche
Montaggio:
- 1. Creare il foro (diametro foratura = diametro nominale della rondella + max 1 mm) oppure un foro asolato
- 2. Spingere il bullone attraverso il foro
- 3. Far scorrere la rondella di bloccaggio sulla filettatura
![]() | |
Per filettatura vite | M8 |
Diametro nominale (d1) | 8 mm |
Diametro esterno (d2) | 16 mm |
Spessore (h1) | 2,2 mm |
Materiale | Acciaio per molle |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Area di applicazione | Conforme alla Direttiva macchine |
Forza di asportazione | 445 N |
Forza di assemblaggio | 156 N |