Rondella di compensazione per cuscinetti a sfera
Rondella comp. acciaio p/cuscinetti a sfera
RONDELLA-CUSCIN-SFERE-K4-24,5X34,5X0,5
Cod. art. 0436900025
EAN 4038898832218
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro interno (d1) | 24,5 mm |
Diametro esterno (d2) | 34,5 mm |
Spessore (h1) | 0,5 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |