Rondella di gomma
Rondella in gomma
RONDELLE IN GOMMA 8X18X6MM
Cod. art. 04228 18
EAN 4045989142026
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Idonei come spessori per il fissaggio di cartelli.
- Le rondelle in gomma vengono utilizzate su superfici morbide, ruvide, non trattate o rifinite.
- Le superfici non vengono danneggiate
- Non adatte all'installazione di tetti solari
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Diametro esterno (d2) | 18 mm |
Diametro interno (d1) | 8 mm |
Spessore (h1) | 6 mm |
Materiale | Gomma |
