Rondella di sicurezza DIN 127, acciaio, zincatura meccanica
DIN 127, acciaio zincatura meccanica forma B
RONDELLA-ELAST-DIN127-B-(MZN)-D33,5
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Utilizzabile solo con viti della classe di resistenza ≤ 5.8
Caratteristiche tecniche(X)
Per filettatura vite | M33 |
Diametro interno (d1) | 33,5 mm |
Diametro esterno (d2) | 55,2 mm |
Altezza (h1) | 12 mm |
Spessore (s1) | 6 mm |
Materiale | Acciaio per molle |
Superficie | Zincato meccanicamente |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | B |
Normative | DIN 127 |