Rondella di sicurezza, forma B Acciaio per molle temprato 420-510 HV10, rivestito in zinco lamellare
Acciaio zinco lamellare argento, tipo B
RONDELLA-ARRESTO-FORMA-B-FLZN480H-D12,4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tipo B (largo): Per collegamenti a vite fino alla classe di resistenza 8.8, progettati appositamente per i collegamenti con fori ad asola
- Tipo di protezione: Antisvitamento
- Bloccaggio per attrito grazie alla forza elastica
- Bloccaggio meccanico grazie alla sagomatura specifica della superficie
- Protezione della superficie di contatto dai danneggiamenti (la rondella non ruota durante il montaggio)
- Coppia di serraggio applicata molto costante
Caratteristiche tecniche(X)
Costruzione di macchinari e impianti, tecnologia per azionamenti, tecnologia per convogliatori, veicoli commerciali, macchine per costruzioni, costruzione di veicoli, tecnologia agricola, industria alimentare, ecc.
Per filettatura vite | M12 |
Diametro interno (d1) | 12,4 mm |
Diametro esterno (d2) | 32,3 mm |
Altezza (h1) | 3,05 mm |
Spessore (s1) | 2,8 mm |
Materiale | Acciaio per molle |
Durezza Vickers min/max, HV | 420-510 HV |
Superficie | Zinco lamellare |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Durata protezione anticorrosiva | 720 h |
Forma | B |
Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio | Rondella profilata |
Funzione di bloccaggio | Contro perdita del precarico |