Rondella di sicurezza, forma M Acciaio inossidabile A4
Acciaio inossidabile A4, tipo M
RONDELLA-ANTISVITAM-A4-M-D6,1
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tipo M (medio): per giunzioni a vite fino alla classe di resistenza 8.8 compresa, superficie d'appoggio testa normale
- Tipo di protezione: Antisvitamento
- Acciaio inossidabile A4, numero materiale 1.4401
- Bloccaggio per attrito grazie alla forza elastica
- Bloccaggio meccanico grazie alla sagomatura specifica della superficie
- Protezione della superficie di contatto dai danneggiamenti (la rondella non ruota durante il montaggio)
- Coppia di serraggio applicata molto costante
Caratteristiche tecniche(X)
Costruzione di macchinari e impianti, tecnologia per azionamenti, tecnologia per convogliatori, veicoli commerciali, macchine per costruzioni, costruzione di veicoli, tecnologia agricola, industria alimentare, ecc.
Per filettatura vite | M6 |
Diametro interno (d1) | 6,1 mm |
Diametro esterno (d2) | 14,2 mm |
Altezza (h1) | 2 mm |
Spessore (s1) | 1,4 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | M |
Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio | Rondella profilata |
Funzione di bloccaggio | Contro perdita del precarico |