Rondella di sicurezza, forma Z Acciaio inossidabile A4
Acciaio inossidabile A4, tipo Z
RONDELLA-ANTISVITAM-A4-Z-D12,4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Forma Z: per viti a testa cilindrica con esagono incassato
- Da un punto di vista tecnico e a seconda dello spazio di installazione, le proprietà elastiche di questo tipo sono notevolmente inferiori
- Tipo di protezione: Antisvitamento
- Acciaio inossidabile A4, numero materiale 1.4401
- Bloccaggio per attrito grazie alla forza elastica
- Bloccaggio meccanico grazie alla sagomatura specifica della superficie
- Protezione della superficie di contatto dai danneggiamenti (la rondella non ruota durante il montaggio)
- Coppia di serraggio applicata molto costante
Caratteristiche tecniche(X)
Costruzione di macchinari e impianti, tecnologia per azionamenti, tecnologia per convogliatori, veicoli commerciali, macchine per costruzioni, costruzione di veicoli, tecnologia agricola, industria alimentare, ecc.
Per filettatura vite | M12 |
Diametro interno (d1) | 12,4 mm |
Diametro esterno (d2) | 18,3 mm |
Altezza (h1) | 2,4 mm |
Spessore (s1) | 1,8 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | Z |
Ideale per | Bulloni a testa cilindrica e a testa esagonale con contatto della testa normale |
Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio | Rondella profilata |
Funzione di bloccaggio | Contro perdita del precarico |