Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella di sicurezza, forma Z Acciaio inossidabile A4

Acciaio inossidabile A4, tipo Z
RONDELLA-ANTISVITAM-A4-Z-D8,2

Cod. art. 040408
EAN 4024835256308

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Forma Z: per viti a testa cilindrica con esagono incassato

  • Da un punto di vista tecnico e a seconda dello spazio di installazione, le proprietà elastiche di questo tipo sono notevolmente inferiori

  • Tipo di protezione: Antisvitamento

  • Acciaio inossidabile A4, numero materiale 1.4401

  • Bloccaggio per attrito grazie alla forza elastica

  • Bloccaggio meccanico grazie alla sagomatura specifica della superficie

  • Protezione della superficie di contatto dai danneggiamenti (la rondella non ruota durante il montaggio)

  • Coppia di serraggio applicata molto costante
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Costruzione di macchinari e impianti, tecnologia per azionamenti, tecnologia per convogliatori, veicoli commerciali, macchine per costruzioni, costruzione di veicoli, tecnologia agricola, industria alimentare, ecc.

Per filettatura vite

M8

Diametro interno (d1)

8,2 mm

Diametro esterno (d2)

12,7 mm

Altezza (h1)

1,7 mm

Spessore (s1)

1,4 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Forma

Z

Ideale per

Bulloni a testa cilindrica e a testa esagonale con contatto della testa normale

Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio

Rondella profilata

Funzione di bloccaggio

Contro perdita del precarico