Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella di sicurezza a cunei W.TEC, forma stretta

Acciaio inox A4, forma stretta W.TEC
RONDELLA-SICUR-CUNEI-SF-A4-10

Cod. art. 0404701010

EAN 4038898993544

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella di sicurezza a cunei W.TEC, forma stretta

Cod. art. 0404701010
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
Rondella di sicurezza a cunei, fissa efficacemente i collegamenti a vite con vibrazioni caricate lateralmente e i collegamenti a vite soggetti a oscillazioni contro la rotazione automatica

Informazioni generali:


Rondella di sicurezza conforme a DIN 25201 per evitare l'allentamento di collegamenti a vite caricati lateralmente e con vibrazioni e di collegamenti a vite soggetti a oscillazioni.



Funzione:


La pendenza della superficie scanalata tra le due rondelle di sicurezza garantisce un bloccaggio estremamente sicuro. Il collegamento a vite è bloccato per pretensionamento invece che per attrito.



Vantaggi:


  • Facilità di montaggio e smontaggio (le rondelle di sicurezza con scanalature sono già incollate a coppie)

  • Sistema frenafiletti testato (elementi di bloccaggio che impediscono lo svitamento), sia ad alto che a basso pretensionamento

  • Particolarmente adatta per carichi dinamici, anche se utilizzata con lubrificanti

  • Può essere utilizzata più volte, senza perdita di qualità

  • Nessun impatto sulle superfici

  • Disponibile in acciaio inossidabile o acciaio (altri materiali disponibili su richiesta)

  • Con superficie di contatto ampia o stretta
Indicazione

Per collegamenti vite-dado è necessario usare una coppia di rondelle di sicurezza a cunei sia sotto la testa della vite e sia sotto il dado. Per le coppie di serraggio consigliate, si prega di consultare le informazioni tecniche contenute nel catalogo DIN/ISO.


Le rondelle di sicurezza a cunei in acciaio inossidabile 1.4404 con superficie incrudita non sono adatte per l'uso in ambienti corrosivi. Per le applicazioni corrispondenti, si consiglia l'uso di rondelle di sicurezza a cunei in acciaio inossidabile 254SMO (1.4547).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Produzione di autoveicoli, ingegneria meccanica, produttori di utensili pneumatici ed elettrici, attività di estrazione, produzione di macchine agricole, produttori di sistemi di miscelazione, trasporto e sistemi di trasporto.

Diametro interno (d1)

10,6 mm

Per filettatura vite

M10

Diametro esterno (d2)

16,6 mm

Spessore (h1)

2,6 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Durezza Vickers, HV

520 HV

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Esecuzione

Stretto

Funzione di bloccaggio

Dispositivo anti-allentamento, bloccaggio