Rondella di sicurezza a cunei, zigrinata W.TEC, forma stretta
Acciaio Delta Protekt, forma stretta, W.TEC
RONDELLA-SICUR-CUNEI-SF-(DPE)-14
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Informazioni generali:
Rondella di sicurezza conforme a DIN 25201 per evitare l'allentamento di collegamenti a vite caricati lateralmente e con vibrazioni e di collegamenti a vite soggetti a oscillazioni.
Resistenza alla corrosione:
Formazione di ruggine rossa dopo 600 h in conformità alla norma DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - a confronto: 96 h zincato giallo (A2C)
Funzione:
La pendenza della superficie scanalata tra le due rondelle di sicurezza garantisce un bloccaggio estremamente sicuro. Il collegamento a vite è bloccato per pretensionamento invece che per attrito.
Vantaggi:
- Facilità di montaggio e smontaggio (le rondelle di sicurezza con scanalature sono già incollate a coppie)
- Sistema frenafiletti testato (elementi di bloccaggio che impediscono lo svitamento), sia ad alto che a basso pretensionamento
- Particolarmente adatta per carichi dinamici, anche se utilizzata con lubrificanti
- Può essere utilizzata più volte, senza perdita di qualità
- Nessun impatto sulle superfici
- Può essere utilizzata anche con viti ad alta resistenza 8.8, 10.9 e 12.9 e i dadi corrispondenti
- Disponibile in acciaio inossidabile o acciaio (altri materiali disponibili su richiesta)
- Con superficie di contatto ampia o stretta
Per le coppie di serraggio consigliate, si prega di consultare le informazioni tecniche contenute nel catalogo DIN/ISO.
Caratteristiche tecniche(X)
Produzione di autoveicoli, ingegneria meccanica, produttori di utensili pneumatici ed elettrici, attività di estrazione, produzione di macchine agricole, produttori di sistemi di miscelazione, trasporto e sistemi di trasporto.
![]() | |
Diametro interno (d1) | 15,2 mm |
Per filettatura vite | M14 |
Per filettatura (sistema imperiale) | 9/16 poll. |
Diametro esterno (d2) | 23 mm |
Spessore (h1) | 3,7 mm |
Materiale | Acciaio |
Durezza Vickers, HV | 485 HV |
Superficie | Argento zinco lamellare |
Durata protezione anticorrosiva | 600 h |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Esecuzione | Stretto |
Funzione di bloccaggio | Dispositivo anti-allentamento, bloccaggio |