Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella di sicurezza a cunei, zigrinata W.TEC, forma stretta

Acciaio Delta Protekt, forma stretta, W.TEC
RONDELLA-SICUR-CUNEI-SF-(DPE)-27

Cod. art. 0401780027

EAN 4046778792897

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella di sicurezza a cunei, zigrinata W.TEC, forma stretta

Cod. art. 0401780027

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Rondella di sicurezza a cunei, fissa efficacemente i collegamenti a vite con vibrazioni caricate lateralmente e i collegamenti a vite soggetti a oscillazioni contro la rotazione automatica

Informazioni generali:


Rondella di sicurezza conforme a DIN 25201 per evitare l'allentamento di collegamenti a vite caricati lateralmente e con vibrazioni e di collegamenti a vite soggetti a oscillazioni.



Resistenza alla corrosione:


Formazione di ruggine rossa dopo 600 h in conformità alla norma DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - a confronto: 96 h zincato giallo (A2C)



Funzione:


La pendenza della superficie scanalata tra le due rondelle di sicurezza garantisce un bloccaggio estremamente sicuro. Il collegamento a vite è bloccato per pretensionamento invece che per attrito.



Vantaggi:


  • Facilità di montaggio e smontaggio (le rondelle di sicurezza con scanalature sono già incollate a coppie)

  • Sistema frenafiletti testato (elementi di bloccaggio che impediscono lo svitamento), sia ad alto che a basso pretensionamento

  • Particolarmente adatta per carichi dinamici, anche se utilizzata con lubrificanti

  • Può essere utilizzata più volte, senza perdita di qualità

  • Nessun impatto sulle superfici

  • Può essere utilizzata anche con viti ad alta resistenza 8.8, 10.9 e 12.9 e i dadi corrispondenti

  • Disponibile in acciaio inossidabile o acciaio (altri materiali disponibili su richiesta)

  • Con superficie di contatto ampia o stretta
Indicazione

Per le coppie di serraggio consigliate, si prega di consultare le informazioni tecniche contenute nel catalogo DIN/ISO.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Produzione di autoveicoli, ingegneria meccanica, produttori di utensili pneumatici ed elettrici, attività di estrazione, produzione di macchine agricole, produttori di sistemi di miscelazione, trasporto e sistemi di trasporto.

Diametro interno (d1)

28,4 mm

Per filettatura vite

M27

Diametro esterno (d2)

42 mm

Spessore (h1)

5,4 mm

Materiale

Acciaio

Durezza Vickers, HV

485 HV

Superficie

Argento zinco lamellare

Durata protezione anticorrosiva

600 h

Conformità alla normativa RoHS

Esecuzione

Stretto

Funzione di bloccaggio

Dispositivo anti-allentamento, bloccaggio