Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella di sicurezza a cunei, zigrinata W.TEC, forma stretta

Acciaio Delta Protekt, forma stretta, W.TEC
RONDELLA-SICUR-CUNEI-SF-(DPE)-30

Cod. art. 0401780030

EAN 4053479438184

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella di sicurezza a cunei, zigrinata W.TEC, forma stretta

Cod. art. 0401780030
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
Rondella di sicurezza a cunei, fissa efficacemente i collegamenti a vite con vibrazioni caricate lateralmente e i collegamenti a vite soggetti a oscillazioni contro la rotazione automatica

Informazioni generali:


Rondella di sicurezza conforme a DIN 25201 per evitare l'allentamento di collegamenti a vite caricati lateralmente e con vibrazioni e di collegamenti a vite soggetti a oscillazioni.



Resistenza alla corrosione:


Formazione di ruggine rossa dopo 600 h in conformità alla norma DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS) - a confronto: 96 h zincato giallo (A2C)



Funzione:


La pendenza della superficie scanalata tra le due rondelle di sicurezza garantisce un bloccaggio estremamente sicuro. Il collegamento a vite è bloccato per pretensionamento invece che per attrito.



Vantaggi:


  • Facilità di montaggio e smontaggio (le rondelle di sicurezza con scanalature sono già incollate a coppie)

  • Sistema frenafiletti testato (elementi di bloccaggio che impediscono lo svitamento), sia ad alto che a basso pretensionamento

  • Particolarmente adatta per carichi dinamici, anche se utilizzata con lubrificanti

  • Può essere utilizzata più volte, senza perdita di qualità

  • Nessun impatto sulle superfici

  • Può essere utilizzata anche con viti ad alta resistenza 8.8, 10.9 e 12.9 e i dadi corrispondenti

  • Disponibile in acciaio inossidabile o acciaio (altri materiali disponibili su richiesta)

  • Con superficie di contatto ampia o stretta
Indicazione

Per le coppie di serraggio consigliate, si prega di consultare le informazioni tecniche contenute nel catalogo DIN/ISO.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Produzione di autoveicoli, ingegneria meccanica, produttori di utensili pneumatici ed elettrici, attività di estrazione, produzione di macchine agricole, produttori di sistemi di miscelazione, trasporto e sistemi di trasporto.

Diametro interno (d1)

31,4 mm

Per filettatura vite

M30

Per filettatura (sistema imperiale)

1 1/8 poll.

Diametro esterno (d2)

47 mm

Spessore (h1)

5,7 mm

Materiale

Acciaio

Durezza Vickers, HV

485 HV

Superficie

Argento zinco lamellare

Durata protezione anticorrosiva

600 h

Conformità alla normativa RoHS

Esecuzione

Stretto

Funzione di bloccaggio

Dispositivo anti-allentamento, bloccaggio