Rondella di sicurezza con due linguette
Acciaio inossidabile A4 DIN 463
RONDELLA-C/2-LING-DIN463-A4-D17,0
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per filettatura vite | M16 |
Diametro nominale (d1) | 17 mm |
Diametro esterno (d2) | 30 mm |
Lunghezza linguetta (l1) | 32 mm |
Lunghezza linguetta 2 (l2) | 18 mm |
Larghezza linguetta (b1) | 15 mm |
Spessore (s1) | 1 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Esecuzione | Con due linguette |
DIN | 463 |