Rondella di sicurezza con due linguette
Acciaio inossidabile A2 DIN 463
RONDELLA-C/2-LING-DIN463-A2-D8,4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per filettatura vite | M8 |
Diametro nominale (d1) | 8,4 mm |
Diametro esterno (d2) | 17 mm |
Lunghezza linguetta (l1) | 20 mm |
Lunghezza linguetta 2 (l2) | 11 mm |
Larghezza linguetta (b1) | 8 mm |
Spessore (s1) | 0,75 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Esecuzione | Con due linguette |
DIN | 463 |