Rondella di sicurezza con due linguette
Acciaio zincato DIN 463
RONDELLE SICUREZZA CON LING. ZN M20
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per filettatura vite | M20 |
Diametro nominale (d1) | 21 mm |
Diametro esterno (d2) | 37 mm |
Lunghezza linguetta (l1) | 36 mm |
Lunghezza linguetta 2 (l2) | 21 mm |
Larghezza linguetta (b1) | 18 mm |
Spessore (s1) | 1 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Esecuzione | Con due linguette |
DIN | 463 |