Rondella di sicurezza con linguette
Acciaio grezzo DIN 93
LINGUETTA SIC. DIN93-ZNB-D21
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per filettatura vite | M20 |
Diametro nominale (d1) | 21 mm |
Diametro esterno (d2) | 42 mm |
Lunghezza linguetta (l1) | 36 mm |
Larghezza linguetta (b1) | 18 mm |
Spessore (s1) | 1 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Esecuzione | Con linguetta |
DIN | 93 |