Rondella di sicurezza con linguette
Acciaio zincato DIN 93
LINGUETTA SIC. DIN93-ZNB-D23
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per filettatura vite | M22 |
Diametro nominale (d1) | 23 mm |
Diametro esterno (d2) | 50 mm |
Lunghezza linguetta (l1) | 42 mm |
Larghezza linguetta (b1) | 20 mm |
Spessore (s1) | 1 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Esecuzione | Con linguetta |
DIN | 93 |