Rondella di sicurezza con linguette
Acciaio zincato DIN 93
LINGUETTA SIC. DIN93-ZNB-D5,3
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per filettatura vite | M5 |
Diametro nominale (d1) | 5,3 mm |
Diametro esterno (d2) | 17 mm |
Lunghezza linguetta (l1) | 16 mm |
Larghezza linguetta (b1) | 6 mm |
Spessore (s1) | 0,5 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Esecuzione | Con linguetta |
DIN | 93 |