Rondella di sicurezza con linguette
Acciaio zincato DIN 93
LINGUETTA SIC. DIN93-ZNB-D6,4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per filettatura vite | M6 |
Diametro nominale (d1) | 6,4 mm |
Diametro esterno (d2) | 19 mm |
Lunghezza linguetta (l1) | 18 mm |
Larghezza linguetta (b1) | 7 mm |
Spessore (s1) | 0,5 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Esecuzione | Con linguetta |
DIN | 93 |