Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella di sicurezza con linguette

LINGUETTA-SICUR-DIN93-D25,0

Cod. art. 0427924

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Rondella di sicurezza con linguette

Cod. art. 0427924

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x200 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

DIN 93, acciaio grezzo

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Caratteristiche tecniche(X)

Dati CAD (accessibili solo dopo il login)

Certificati/Documenti(X)

Per filettatura vite

M24

Diametro nominale (d1)

25 mm

Diametro esterno (d2)

50 mm

Lunghezza linguetta (l1)

42 mm

Larghezza linguetta (b1)

20 mm

Spessore (s1)

1 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Grezzo

Versione

Con linguetta

DIN

93