Rondella di sicurezza con linguette
Acciaio zincato DIN 93
LINGUETTA SIC. DIN93-ZNB-D37,0
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per filettatura vite | M36 |
Diametro nominale (d1) | 37 mm |
Diametro esterno (d2) | 75 mm |
Lunghezza linguetta (l1) | 60 mm |
Larghezza linguetta (b1) | 30 mm |
Spessore (s1) | 1,6 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Esecuzione | Con linguetta |
DIN | 93 |