Rondella di sicurezza con linguette
Acciaio grezzo DIN 93
LINGUETTA SIC. UNI6600 DIN93 M10
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per filettatura vite | M10 |
Diametro nominale (d1) | 10,5 mm |
Diametro esterno (d2) | 26 mm |
Lunghezza linguetta (l1) | 22 mm |
Larghezza linguetta (b1) | 10 mm |
Spessore (s1) | 0,75 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Grezzo |
Esecuzione | Con linguetta |
DIN | 93 |