Rondella di sicurezza con linguette
Acciaio inossidabile A4 DIN 93
RONDELLA-C/LING-DIN93-A4-D13,0
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per filettatura vite | M12 |
Diametro nominale (d1) | 13 mm |
Diametro esterno (d2) | 30 mm |
Lunghezza linguetta (l1) | 28 mm |
Larghezza linguetta (b1) | 12 mm |
Spessore (s1) | 1 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Esecuzione | Con linguetta |
DIN | 93 |