Rondella di sicurezza con linguette
Acciaio zincato DIN 93
ROSETTA C/LING-DIN93-ZNB-D15,0
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per filettatura vite | M14 |
Diametro nominale (d1) | 15 mm |
Diametro esterno (d2) | 33 mm |
Lunghezza linguetta (l1) | 28 mm |
Larghezza linguetta (b1) | 12 mm |
Spessore (s1) | 1 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Esecuzione | Con linguetta |
DIN | 93 |