Rondella di sicurezza elastica Conforme alla normativa DIN 127B
Acciaio zincato a caldo DIN 127 forma B
RONDELLA-ELAST-DIN127-B-(TZN)-D16,2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Deve essere utilizzato solo per collegamenti imbullonati ≤ classe 5,8!
Caratteristiche tecniche(X)
Per filettatura vite | M16 |
Diametro interno (d1) | 16,2 mm |
Diametro esterno (d2) | 27,4 mm |
Altezza (h1) | 7 mm |
Spessore (s1) | 3,5 mm |
Materiale | Acciaio per molle |
Superficie | Zincato a caldo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | B |
Normative | DIN 127 |