Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella di sicurezza elastica Conforme alla normativa DIN 127B

Acciaio zincato a caldo DIN 127 forma B
RONDELLA-ELAST-DIN127-B-(TZN)-D12,2

Cod. art. 0441900012

EAN 4050641684189

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella di sicurezza elastica Conforme alla normativa DIN 127B

Cod. art. 0441900012

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

Deve essere utilizzato solo per collegamenti imbullonati ≤ classe 5,8!

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Per filettatura vite

M12

Diametro interno (d1)

12,2 mm

Diametro esterno (d2)

21,1 mm

Altezza (h1)

5,0 mm

Spessore (s1)

2,5 mm

Materiale

Acciaio per molle

Superficie

Zincato a caldo

Conformità alla normativa RoHS

Forma

B

Normative

DIN 127