Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella elastica, forma A DIN 137, acciaio inossidabile A2, forma A, corrugata

DIN 137, acciaio inox A2, forma A
RONDELLA-ELAST-DIN137-A-A2-D2,8

Cod. art. 040990006

EAN 4050382594747

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella elastica, forma A DIN 137, acciaio inossidabile A2, forma A, corrugata

Cod. art. 040990006

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 5000 pz.
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
Per filettatura vite

M2,6

Diametro interno (d1)

2,8 mm

Diametro esterno (d2)

5,5 mm

Altezza (h1)

1,1 mm

Spessore (s1)

0,3 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Esecuzione

Ondulato

DIN

137