Rondella elastica, forma A DIN 137, acciaio inossidabile A2, forma A, corrugata
DIN 137, acciaio inox A2, forma A
RONDELLA-ELAST-DIN137-A-A2-D3,2
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M3 |
Diametro interno (d1) | 3,2 mm |
Diametro esterno (d2) | 6 mm |
Altezza (h1) | 1,3 mm |
Spessore (s1) | 0,4 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Esecuzione | Ondulato |
DIN | 137 |