Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella elastica, forma A DIN 137, acciaio inossidabile A2, forma A, corrugata

DIN 137, acciaio inox A2, forma A
RONDELLA-ELAST-DIN137-A-A2-D4,3

Cod. art. 040990009

EAN 4038898577034

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella elastica, forma A DIN 137, acciaio inossidabile A2, forma A, corrugata

Cod. art. 040990009

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.
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
Per filettatura vite

M4

Diametro interno (d1)

4,3 mm

Diametro esterno (d2)

8 mm

Altezza (h1)

1,6 mm

Spessore (s1)

0,5 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Esecuzione

Ondulato

DIN

137