Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella elastica, forma A DIN 137, acciaio inossidabile A2, forma A, corrugata

DIN 137, acciaio inox A2, forma A
RONDELLA-ELAST-DIN137-A-A2-D7,4

Cod. art. 040990012

EAN 4052703309658

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella elastica, forma A DIN 137, acciaio inossidabile A2, forma A, corrugata

Cod. art. 040990012

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.
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
Per filettatura vite

M7

Diametro interno (d1)

7,4 mm

Diametro esterno (d2)

12 mm

Altezza (h1)

2,4 mm

Spessore (s1)

0,5 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Esecuzione

Ondulato

DIN

137