Rondella elastica, forma A DIN 137, acciaio inossidabile A2, forma A, corrugata
DIN 137, acciaio inox A2, forma A
RONDELLA-ELAST-DIN137-A-A2-D8,4
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M8 |
Diametro interno (d1) | 8,4 mm |
Diametro esterno (d2) | 15 mm |
Altezza (h1) | 3,4 mm |
Spessore (s1) | 0,5 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Esecuzione | Ondulato |
DIN | 137 |