Rondella elastica, forma B DIN 137, acciaio inossidabile A2, forma B, corrugata
Acciaio inossidabile A2, DIN 137, forma B
RONDELLA-ELAST-DIN137-B-A2-D15,0
Cod. art. 040990114
EAN 4048539787975
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M14 |
Diametro interno (d1) | 15 mm |
Diametro esterno (d2) | 28 mm |
Altezza (h1) | 6 mm |
Spessore (s1) | 1,6 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Esecuzione | Ondulato |
DIN | 137 |
