Rondella elastica, forma B DIN 137, acciaio inossidabile A4, forma B, crimpata
DIN 137 acciaio inossidabile A4 forma B
RONDELLA-ELAST-DIN137-A4-D16
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per filettatura vite | M16 |
Diametro interno (d1) | 17 mm |
Diametro esterno (d2) | 30 mm |
Altezza (h1) | 6,3 mm |
Spessore (s1) | 1,6 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Esecuzione | Ondulato |
DIN | 137 |