Rondella elastica, forma B DIN 137, acciaio inossidabile A4, forma B, crimpata
DIN 137 acciaio inossidabile A4 forma B
RONDELLA-ELAST-DIN137-B-A4-D6
Cod. art. 0434926
EAN 4060053301079
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Per filettatura vite | M6 |
Diametro interno (d1) | 6,4 mm |
Diametro esterno (d2) | 12 mm |
Altezza (h1) | 2,6 mm |
Spessore (s1) | 0,5 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Esecuzione | Ondulato |
DIN | 137 |