Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella elastica, forma B DIN 137, acciaio inossidabile A2, forma B, corrugata

Acciaio inossidabile A2, DIN 137, forma B
RONDELLA-ELAST-DIN137-B-A2-D13,0

Cod. art. 040990112

EAN 4047376399006

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella elastica, forma B DIN 137, acciaio inossidabile A2, forma B, corrugata

Cod. art. 040990112

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.
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
Per filettatura vite

M12

Diametro interno (d1)

13 mm

Diametro esterno (d2)

24 mm

Altezza (h1)

5 mm

Spessore (s1)

1,2 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Esecuzione

Ondulato

DIN

137