Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella elastica, forma B DIN 137, acciaio inossidabile A2, forma B, corrugata

Acciaio inossidabile A2, DIN 137, forma B
RONDELLA-ELAST-DIN137-B-A2-D17,0

Cod. art. 040990116

EAN 4047376413733

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella elastica, forma B DIN 137, acciaio inossidabile A2, forma B, corrugata

Cod. art. 040990116

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.
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
Per filettatura vite

M16

Diametro interno (d1)

17 mm

Diametro esterno (d2)

30 mm

Altezza (h1)

6,4 mm

Spessore (s1)

1,6 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Esecuzione

Ondulato

DIN

137